エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの フィンガーストラップ
スマートフォン用ストラップ/リングストラップ/レザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69018617
品番
P-STF03BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
手帳型ケースにピッタリのデザイン!指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、ソフトレザーを使用したフィンガーストラップ。
色
ブラック
材質
合成皮革
全長(mm)
約110(松葉部含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【リング部】30×3.5×42