※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFA3_30_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(N) NPT 仕様Bポート管接続口径:(01) 1/8、パイロットポートの向き:(-) 上向き 切換方式(1) 2位置シングル,A 注文コード69018618 品番VFA3130-01N-F
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はねじの種類・仕様・切換方式など6種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(F) ブラケット付 切換方式(1) 2位置シングル,A ねじの種類(N) NPT 仕様Bポート管接続口径:(01) 1/8、パイロットポートの向き:(-) 上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする