※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFA3_30_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 仕様Bポート管接続口径:(02) 1/4、パイロットポートの向き:(-) 上向き 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ,A 注文コード69018663 品番VFA3530-02F
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はねじの種類・仕様・切換方式など6種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット- 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ,A ねじの種類(F) G 仕様Bポート管接続口径:(02) 1/4、パイロットポートの向き:(-) 上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする