※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 仕様ねじの種類(パイロットポート含む):(F) G、パイロットポートの向き:(P) 横向き 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 注文コード69018706 品番VFA3340-02F-P
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径・仕様・切換方式7種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 管接続口径(02) 1/4 仕様ねじの種類(パイロットポート含む):(F) G、パイロットポートの向き:(P) 横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする