※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFA5_44 - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(N) NPT 仕様Bポート管接続口径:(03) 3/8、パイロットポートの向き:(P) 横向き 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ,A 注文コード69018837 品番VFA5344-03N-P
参考基準価格(税別)¥24,090 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はねじの種類・仕様・切換方式10種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ,A ねじの種類(N) NPT 仕様Bポート管接続口径:(03) 3/8、パイロットポートの向き:(P) 横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする