TB-DSCMPBU タブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP エレコム 69018872

TB-DSCMPBU タブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP エレコム 69018872 TB-DSCMPBU タブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP エレコム 69018872 TB-DSCMPBU タブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP エレコム 69018872 TB-DSCMPBU タブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP エレコム 69018872

タブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69018872 品番TB-DSCMPBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のタブレット用コンパクトスタンドです。
待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。
コンパクトながら10インチタブレットも安定して立てられる設計です。
ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。
ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。

用途
タブレットスタンドとしてご使用いただけます。
折りたためるのでコンパクトに持ち運ぶことができます。
タイプ卓上スタンド型 特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能 材質ABS、TPU ブルー 質量(g)約110 対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)約:82×140.9×23.3
注意
※本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする