※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(N02) NPT 1/4
オプション
(F) フート形ブラケット付 (内部パイロット方式のみ)
ボディオプション
(0) 内部パイロット方式
注文コード
69018934
品番
VFM350-N02-01S-F
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・ボディオプション
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(N02) NPT 1/4
ボディオプション
(0) 内部パイロット方式
アクチュエータ追記号
(S) ローラ材質、硬化鋼
仕様
アクチュエータ:(01) ローラレバー
オプション
(F) フート形ブラケット付 (内部パイロット方式のみ)