※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(N02) NPT 1/4
オプション
(-) 無
ボディオプション
(1) 外部パイロット方式
注文コード
69018986
品番
VFM351-N02-05
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・ボディオプション
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(N02) NPT 1/4
ボディオプション
(1) 外部パイロット方式
アクチュエータ追記号
(-) 無
仕様
アクチュエータ:(05) ストレートプランジャ
オプション
(-) 無