VFR2100-5FA-01 VFR2_00 - プラグイン/単体 SMC 69019004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_00 - プラグイン/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rc注文コード69019004品番VFR2100-5FA-01
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rcコイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8シンボル(1) 2位置シングル仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)、CE対応:(-) なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする