曜日別特売

VFR2_00 - プラグイン/単体

VFR2_00 - プラグイン/単体 - SMC
内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管方法
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
管接続口径
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69018995VFR2100-4FZC-01(-) 横配管(-) Rc(4) AC220 50/60Hz(01) 1/8(1) 2位置シングル
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019004VFR2100-5FA-01(-) 横配管(-) Rc(5) DC24(01) 1/8(1) 2位置シングル
13,260
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019013VFR2100-5FA-02N(-) 横配管(N) NPT(5) DC24(02) 1/4(1) 2位置シングル
13,260
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019029VFR2100-5FZ-01F-Q(-) 横配管(F) G(5) DC24(01) 1/8(1) 2位置シングル
14,470
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019038VFR2100-5FZ-02T-Q(-) 横配管(T) NPTF(5) DC24(02) 1/4(1) 2位置シングル
14,470
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019047VFR2100-5FZB-B01(B) 裏配管(-) Rc(5) DC24(01) 1/8(1) 2位置シングル
15,020
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019056VFR2100R-3F-01N(-) 横配管(N) NPT(3) AC110~120 50/60Hz(01) 1/8(1) 2位置シングル
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019065VFR2100R-5FZ-02-Q(-) 横配管(-) Rc(5) DC24(02) 1/4(1) 2位置シングル
15,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019074VFR2200-3FZ-02-Q(-) 横配管(-) Rc(3) AC110~120 50/60Hz(02) 1/4(2) 2位置ダブル
18,370
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019083VFR2200-3FZA-01N(-) 横配管(N) NPT(3) AC110~120 50/60Hz(01) 1/8(2) 2位置ダブル
18,040
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019099VFR2200-5FZB-B01(B) 裏配管(-) Rc(5) DC24(01) 1/8(2) 2位置ダブル
18,920
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019108VFR2200-6FZC--(6) DC12(-) サブプレートなし(2) 2位置ダブル
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019117VFR2300-3FZC-02T(-) 横配管(T) NPTF(3) AC110~120 50/60Hz(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019126VFR2300-5FZ-02F(-) 横配管(F) G(5) DC24(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019135VFR2300R-1F-01N(-) 横配管(N) NPT(1) AC100 50/60Hz(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019144VFR2300R-5FZ-02N-Q(-) 横配管(N) NPT(5) DC24(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
20,410
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019153VFR2400-1F-Q--(1) AC100 50/60Hz(-) サブプレートなし(4) 3位置エキゾーストセンタ
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019169VFR2400-6FZ--(6) DC12(-) サブプレートなし(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019178VFR2400-6FZ-02(-) 横配管(-) Rc(6) DC12(02) 1/4(4) 3位置エキゾーストセンタ
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019187VFR2500-3FZ-02N(-) 横配管(N) NPT(3) AC110~120 50/60Hz(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019196VFR2500-4FZ-01(-) 横配管(-) Rc(4) AC220 50/60Hz(01) 1/8(5) 3位置プレッシャセンタ
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69019205VFR2500-5FZ-02-Q(-) 横配管(-) Rc(5) DC24(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする