※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR2_00 - プラグイン/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69019065
品番
VFR2100R-5FZ-02-Q
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(-) Rc
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
プイロット方式:(R) 外部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付