曜日別特売
VFR2200-5FZB-B01 VFR2_00 - プラグイン/単体 SMC 69019099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_00 - プラグイン/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rc注文コード69019099品番VFR2200-5FZB-B01
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
配管方法(B) 裏配管ねじの種類(-) Rcコイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8シンボル(2) 2位置ダブル仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式B形 (要工具形)、CE対応:(-) なしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする