※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 管接続口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし 注文コード69019257 品番VFR2110-1DOZC
参考基準価格(税別)¥11,060 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など93種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし 配管方法- ねじの種類- コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 管接続口径(-) サブプレートなし シンボル(1) 2位置シングル 仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、CE対応:(-) なし オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする