※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 注文コード69019467 品番VFR2110R-4LC-02
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など93種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 配管方法(-) 横配管 ねじの種類(-) Rc コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 管接続口径(02) 1/4 シンボル(1) 2位置シングル 仕様プイロット方式:(R) 外部パイロット、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、CE対応:(-) なし オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする