※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR2_10 - ノンプラグイン/単体
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(7) AC240 50/60Hz
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
69019485
品番
VFR2110R-7GS-02
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(-) Rc
コイル定格電圧(V)
(7) AC240 50/60Hz
管接続口径
(02) 1/4
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
プイロット方式:(R) 外部パイロット、リード線取出し方法:(G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) なし
オプション
(S) サージ電圧保護回路付