ユニット
吊り荷注意標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
69019950
品番
343-31A【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥20,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
文字内容
クレーン災害をなくそう/吊荷の下に入るな/合図は1人で確実に/玉掛作業は有資格者で
材質
(メッシュ地)ポリエステル、(青枠)塩ビターポリン(アルミハトメ穴6)
付属品
紐
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
826-4082
寸法(mm)
890×1800
質量(g)
630