HKT
HKTの ホーン・拡声器
HKTの ホーン
SUPER BIG 匠
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69020099
品番
HS37BR【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥109,800
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
用途
自動車用ホーン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
850
電圧(V)
24