※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポスター/タペストリー
アズワンの ポスター
のりパネ(5mm厚)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
サイズ
76.4×107.2cm
注文コード
69020160
品番
61-235-8-7【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,200
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
76.4×107.2cm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
片面のり付き
種別
B1サイズ
アズワン品番
61-7250-85
素材
発泡スチロール5mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。