A-47B【ワケあり】 エースワゴン サカエ 69020230 A-47B【ワケあり】 エースワゴン サカエ 69020230

エースワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)750 注文コード69020230 品番A-47B【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥160,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別) アウトレット
¥139,800119,800
この商品は間口・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

一枚鋼板からの二重絞り一体成形品で、継目がなく非常に堅牢で、油漏れがありません。
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 均等荷重(kg)250 引出しあり 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 付属品浅引出し1段(9等分仕切付)、固定棚1段、浅引出し2段、深引出し1段 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)54 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(浅引出し)617×408×50、(深引出し)628×418×100 色(本体)グリーン グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※固定棚・引出しの位置変更はできません

商品説明動画

エースワゴン紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする