マグネット着脱式LED回転灯(流線型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69020388 品番324032【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

LEDタイプの流線型回転灯です。
DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。
光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。
外部突起規則対応品です。
シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。
車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途工事車両用に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番353-8814 質量(g)770 電流(A)0.422/0.266 電圧(V)DC12V/24V 電源コード(m)約4 保護等級防雨型 光源高輝度LED 回転数120〜140回/分 ヒューズ容量(A)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする