オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 補修・シーリングテープ
オカモト[安全靴・作業靴]の 補修用テープ
現場テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30巻)
色
シルバー
注文コード
69020571
品番
440-S【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
ポリエステル
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.56N/10mmN/mm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
手で切れます
トラスコ品番
855-5913
質量(g)
370
引張強度
46N/10mm
引張強度(N/mm)
46N/10mm
粘着力(N/mm)
4.56N/10mm