501731【ワケあり】 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 69020650 501731【ワケあり】 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 69020650 501731【ワケあり】 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 69020650 501731【ワケあり】 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 69020650 501731【ワケあり】 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 69020650 501731【ワケあり】 補修用純正タイプサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 69020650

補修用純正タイプサイドミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69020650 品番501731【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥20,98016,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

破損した際に重宝する純正タイプ補修用ミラー!スペアにどうぞ!

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合(ミラーカバー)570954 材質樹脂 ブラック タイプスパグレ RH 取付場所運転席側 適合メーカーふそう
注意
※純正品とは仕様が異なります。
※お車のミラーサイズをご確認の上お求め下さい。メーカーミラーカバーが取り付かない場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする