LED一体型 ダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 消費電力(W)7.4 注文コード69020826 品番LGD3400NLE1【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6982,998
この商品は光源色・消費電力など25種類から選べます 他の種類を見る

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途傾斜天井用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様配光:15度〜40度の傾斜天井に対応 消費電力(W)7.4 構造高気密SB形 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.14 明るさ100形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)770 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする