ケーマックス
ケーマックスの 物品棚/収納用品
ケーマックスの ツールボックス/ツールバッグ
ケーマックスの 帆布製
Nバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
69020835
品番
350Φx2000L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・色・高さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
350×2000
色
白
用途
単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
耐荷重(kg)
100
底板寸法(mm)
鉄板立上 50
注意
※鋭利な物を入れないでください。※耐荷重内での使用を厳守してください。※足場や凸部にひっかかった状態で負荷をかけないでください。