中性端子 NT 30Bシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)12 注文コード69020851 品番NT 30B-12【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別) アウトレット
¥7,0986,198
この商品は極数など8種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 定格電圧(V)AC250 寸法A(mm)208.6 定格電流(A)30 接続ねじM8×16(母線) 寸法B(mm)196.6 寸法C(mm)72.3 端子M4×10 アズワン品番65-2935-02 極数(P)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする