サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 仕様●外形サイズ:W12×H524×D54mm●質量:1.2kg●色/外装処理:B2アルマイト 注文コード69020975 品番RKO-630SF-M5【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) アウトレット
¥7,8986,498
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。
最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。
特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●外形サイズ:W12×H524×D54mm●質量:1.2kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6454-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする