側面装着型耐震金具 4個入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 仕様●治具サイズ(mm):W155×D84.2×H70.9●耐震マット使用数:145×65mm×1枚(底)・55×50mm×2枚(壁)●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:100kgまで(高さが1m未満の設置物に2個使用した場合)・200kgまで(高さが1m未満の設置物に4個使用した場合)●平らな面が床面から18mm以下の設置物に取付可 注文コード69021115 品番MSTL-BG【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) アウトレット
¥38,98031,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●治具サイズ(mm):W155×D84.2×H70.9●耐震マット使用数:145×65mm×1枚(底)・55×50mm×2枚(壁)●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:100kgまで(高さが1m未満の設置物に2個使用した場合)・200kgまで(高さが1m未満の設置物に4個使用した場合)●平らな面が床面から18mm以下の設置物に取付可 アズワン品番67-8732-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする