東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
街路灯リニューアル用LED電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
昼白色
注文コード
69021176
品番
LDTS28N-G/2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
光色
昼白色
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)
175
質量(g)
350
口金
E26
外径(Φmm)
66
定格消費電力(W)
28
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
4600
平均演色評価数(Ra)
83
定格入力電流(A)
0.488
グリーン購入法
適合