日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの トイレットペーパー
クレシア EFトイレットロール 8R
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
69021228
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,398
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長:52.5m
材質:パルプ、牛乳パックリサイクルパルプ
独自の製法でバージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品。
蛍光染料不使用
FSC認証製品
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
114