QNAP
QNAPの 外付けドライブ・ストレージ
QNAPの ネットワークストレージ(NAS)
QNAPの WindowsNAS
QNAP NAS HDDレス 2U ラック型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベイ数
12
注文コード
69021237
品番
TS-1232PXU-RP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥369,800
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
ベイ数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ベイ数
12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
インターフェース
USB 3.2Gen1
容量(GB)
(最大)16