※商品画像
雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック グランドプロフィア H15/12〜H29/04
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69021325
品番
TS-STH011A-BKL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
内装パーツ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
運転席肘掛け有り、枕一体式
色
ブラック
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
年式
H15/12〜H29/04
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。