VFR3140-1TZ-03F VFR3_4 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線個別取出し形 SMC 69021366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR3_4 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線個別取出し形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(T) コンジットターミナル注文コード69021366品番VFR3140-1TZ-03F
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz管接続口径(03) 3/8ボディオプション(0) 標準ねじの種類(F) Gパイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(1) 2位置シングルリード線取出方法(T) コンジットターミナル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする