※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR3_4 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線個別取出し形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
69021393
品番
VFR3140-3DZ-03N
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径
(03) 3/8
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(N) NPT
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル