BIG RED
BIG REDの ジャッキ・馬台
BIG REDの 馬台(リジッドラック)
馬ジャッキ5t
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
69021429
品番
TRF30502-2【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
最大荷重(t)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
本体質量(kg)
12
最高位(mm)
660
最低位(mm)
390