タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
431×286×482
色
ホワイトグレー
保護等級
IP65
注文コード
69021481
品番
UPC434829G【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,300
この商品は
寸法・色・保護等級
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途
屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリカーボネート
色
ホワイトグレー
質量(g)
4902
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
431×286×482
保護等級
IP65
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)