a35308【ワケあり】 背もたれ付き電動エアーベッド ファミリー・ライフ 69021587 a35308【ワケあり】 背もたれ付き電動エアーベッド ファミリー・ライフ 69021587 a35308【ワケあり】 背もたれ付き電動エアーベッド ファミリー・ライフ 69021587 a35308【ワケあり】 背もたれ付き電動エアーベッド ファミリー・ライフ 69021587 a35308【ワケあり】 背もたれ付き電動エアーベッド ファミリー・ライフ 69021587

背もたれ付き電動エアーベッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズハイタイプ ワイド 注文コード69021587 品番a35308【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98015,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

電動で空気の出し入れが楽々。スイッチを入れるだけで寝心地ふかふかのベッドに!!
急なお客様のお泊りに、必要な時にサッと使える、約2〜3分で完成
背もたれが付いた最新型:背もたれに寄りかかって本を読んだり、枕代わりにしてリラックスして過ごすことができます。
優れた体圧分散性で快適な寝心地を実現します:立体構造の筒状繊維が1点に沈むことを防ぎ身体の凹凸をなぞるように包み込みます
電動ポンプ内蔵で約2〜3分で完成!
収納時も電動で簡単に空気抜きができます。
肌触りの良いベロア調生地
ワイド:ゆったり広々寝られるワイドサイズ
3ヶ月間保証書付き

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品補修用キット、収納袋 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質本体:PVC、ポンプ部カバー:ABS樹脂、収納袋:ポリエステル 質量(kg)(約)9.2 サイズハイタイプ ワイド 電圧(V)ポンプ:AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80/95 耐荷重(kg)(約)80 コード長さ(m)約1.3 マット厚(mm)(約)430 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)153×230×78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする