南榮工業
南榮工業の トラック輸送・運送用品
南榮工業の トラックシート
南榮工業の ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
軽トラック用幌セット KH-6 OX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
69021666
品番
KHOROKH6OX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)
用途
軽トラック用の荷台幌セット。
付属品
バンド22本
トラスコ品番
705-7552
材質
骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル 裏:塩化ビニール)
厚さ(mm)
0.4
色
ブラック
長さ(m)
1.92
ハトメ数
22
引裂強度(N)
【縦】199【横】154
適合車種
平成11年以降の軽トラック
ハトメピッチ(cm)
53
幅(m)
1.37
耐久性
2年程度
引張強度(N/5cm)
【縦】998【横】910