南榮工業
南榮工業の トラック輸送・運送用品
南榮工業の トラックシート
南榮工業の ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
幌替えシート KH-6 SVU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69021700
品番
TKH6SVU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい張替用シートになってます。
用途
軽トラック用の荷台幌セット。
付属品
バンド22本
トラスコ品番
705-7558
厚さ(mm)
0.3
色
シルバー
長さ(m)
1.92
ハトメ数
22
材質(カバー)
ポリエチレン♯4000番、UV耐候仕様
引裂強度(N)
【縦】199【横】154
適合車種
平成11年以降の軽トラック
ハトメピッチ(cm)
53
幅(m)
1.37
耐久性
1年程度
引張強度(N/5cm)
【縦】998【横】910