HIDAX
HIDAXの トラック輸送・運送用品
HIDAXの 締具関連
HIDAXの トラックレール関連
ショーリングバー(トラックレール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69021736
品番
JJSB-L4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
持ち運びやすく、しっかりと固定できる丈夫な設計をしております。
用途
輸送時の荷崩れ防止
トラスコ品番
573-8268
材質
本体:アルミ、ツメ:スチール
使用範囲(mm)
2220〜2500
最大使用荷重(t)
0.9
適合金具
トラックレール
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません