画像準備中

トラックボード(フラット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 69021788 品番 TB-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

外周に沿った溝が指にフィットし、どの向きでも持ちやすいのが特徴です。かつ軽いので持ち運ぶ時間や負担を軽減できます。
歪曲させても折れにくい適度な弾力があり、輸送時の衝撃を吸収し積み荷を守ります。
帯電防止剤入りでほこりの付着を防止、長期間きれいな状態で使用できます。
耐久性があり長く使えるエコな商品です。
グレー色で汚れも目立ちにくい仕様です。

用途
輸送時に荷物同士や荷物とトラックの間に挟んで使用することで、荷崩れや荷物の損傷を防ぎます。
高品質で、トラック輸送、海上輸送、鉄道輸送等で広く選ばれています。
パレット輸送にも最適な緩衝材です。
トラスコ品番509-4312 材質帯電防止材入り発泡ポリエチレン(LDPE) 長さ(mm)1200 幅(mm)1000 厚さ(mm)50 グレー
注意
※サイズ・質量は、成形条件、温度差による収縮等により、多少異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする