※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR3_4_VALVE - ノンプラグインタイプ/リード線個別取出し形/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし ボディオプション(0) 標準 注文コード69022118 品番VFR3140-2DO
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はコイル定格電圧・リード線取出方法・ボディオプションなど29種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz ボディオプション(0) 標準 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(1) 2位置シングル 仕様リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) なし オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする