※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR3_4_VALVE - ノンプラグインタイプ/リード線個別取出し形/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ボディオプション(0) 標準 注文コード69022276 品番VFR3240R-4DZ-Q
参考基準価格(税別)¥18,480 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコイル定格電圧・リード線取出方法・ボディオプションなど29種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz ボディオプション(0) 標準 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(2) 2位置ダブル 仕様リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応 オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする