※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(F) G
注文コード
69022443
品番
VFR4100-4F-04F-Q
参考基準価格(税別)
¥18,040
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(F) プラグインコンジットタイプ、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応
オプション
(-) オプションなし
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径
(04) 1/2
ボディオプション
(0) 標準
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(F) G
シンボル
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ