※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR4_0 - プラグインタイプ: 単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(F) G 注文コード69022723 品番VFR4400-5FZ-04F
参考基準価格(税別)¥26,130 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(F) プラグインコンジットタイプ、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) オプションなし オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(04) 1/2 ボディオプション(0) 標準 配管方法(-) 横配管 ねじの種類(F) G シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする