※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR4_1 - ノンプラグイン/単体/リード線集中取出し形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz 管接続口径(03) 3/8 リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし 注文コード69023177 品番VFR4310-2DO-03
参考基準価格(税別)¥23,320 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など65種類から選べます 他の種類を見る
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル コネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) オプションなし オプション(-) オプションなし コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz 管接続口径(03) 3/8 ボディオプション(0) 標準 配管方法(-) 横配管 ねじの種類(-) Rc シンボル(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする