デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの ケーブル収納・配線
デンカエレクトロンの 電線保護
デンカエレクトロンの 非収縮チューブ
大口径ビニールチューブ(黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m×1巻)
注文コード
69023398
品番
TB-22.0B-2-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
汎用的なビニールチューブ(黒)の大口径タイプになります。
材質
軟質PVC
色
黒
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-20〜60
肉厚(mm)
2±0.4
内径(mm)
22.0±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応