画像準備中

大口径ビニールチューブ(黒)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m×1巻) 注文コード69023425 品番TB-25.0B-2-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

汎用的なビニールチューブ(黒)の大口径タイプになります。

材質軟質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20〜60 肉厚(mm)2±0.4 内径(mm)25.0±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする