※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR4_4 - ノンプラグイン/単体/リード線個別取出し形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 管接続口径(04) 1/2 リード線取出方法(T) コンジットターミナル 注文コード69023518 品番VFR4140-1TZB-04
参考基準価格(税別)¥16,560 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など73種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(T) コンジットターミナル 配管方法(-) 横配管 ねじの種類(-) Rc コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 管接続口径(04) 1/2 ボディオプション(0) 標準 シンボル(1) 2位置シングル 仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式B形 (要工具形)、CE対応:- オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする