※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR5_0 - プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 管接続口径(-) サブプレートなし ねじの種類- 注文コード69024254 品番VFR5100R-4FB
参考基準価格(税別)¥22,880 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など24種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 管接続口径(-) サブプレートなし ボディオプション(0) 標準 配管方法- ねじの種類- パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(1) 2位置シングル 仕様パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式B形 (要工具形)、CE対応:(-) オプションなし オプション(-) オプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする