画像準備中

超硬双頭面取りカッター4枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69025401 品番 SPMFL5-8
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超硬双頭面取りカッター
面取りエンドミル
特徴
1.切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能
2.SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)
3.切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい
4.先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
備考
1刃当たりの切削条件を重要としてます。1刃あたりの条件以下での加工をしてください。
本面取りカッターは、面取り専用工具です。先端がフラットで底刃は付いていませんので、モミつけ加工はできません。
突き出し量が10mmを超える場合、上記切削条件の60〜70%を目安としてご使用ください。
上記切削条件は、糸面取りベースの切削条件です。CO.5より大きく面を取る場合、切削条件を60〜80%にしてください。
MC加工によるBT30機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。高剛性の機械や、高剛性のチャッキングや治具環境により一層性能を発揮します。

用途
被削材質:炭素鋼 ?HRc40
,合金鋼 ?HRc45
,焼入れ鋼 ?HRc50
,アルミニウム合金・鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金
刃数5 全長(mm)90 刃長(mm)4.78 角度(°)90 軸径d(Φmm)8 先端径(Φmm)0.45 最大面取幅(mm)3.775

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする